Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 8-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 8-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50808
Buchsenleiste, 8-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50808
Artikel-Nr.:
     4502-41P1732
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MC 100-50808
EAN/GTIN:
     4099891041779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 8pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Steckbare Schraubanschlussklemme, MC 100-50808, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemmkörper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
CuZn, vernickelt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
CuSn, verzinnt
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
ME 040-50808
ab € 191,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.