Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50803
Buchsenleiste, 3-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, MC 100-50803
Artikel-Nr.:
     4502-41P1728
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MC 100-50803
EAN/GTIN:
     4099891041731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
Steckbare Schraubanschlussklemme, MC 100-50803, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemmkörper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
CuZn, vernickelt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
CuSn, verzinnt
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, lumberg buchsenleiste, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
ME 010-50803
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
ME 030-50803
ab € 0,44*
Zubehör
Lumberg
ME 020-50803
ab € 0,44*
Zubehör
Lumberg
ME 040-50803
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.