Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, ME 010-50803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, ME 010-50803
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, ME 010-50803
Artikel-Nr.:
     4502-41P1745
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ME 010-50803
EAN/GTIN:
     4099891040000
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, ME 010-50803, LUMBERG Stiftleiste, ohne Seitenwände, winkelförmig, fortlaufende Platzierung ohne Verlust der Teilung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
CuSn, verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.