Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschlussklemme, 2-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schraubanschlussklemme, 2-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Schraubanschlussklemme, 2-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Artikel-Nr.:
     4502-41P1710
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KS 02
EAN/GTIN:
     4099891041557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Klemme
Kabelverbinder
Leitungsklemme
Steckbare Schraubanschlussklemme, KS 02, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, teilungsgerecht anreihbar, ohne Seitenwände.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schraubanschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,2-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6189* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 140,54*
€ 167,2426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,08*
€ 165,5052
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 133,45*
€ 158,8055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 126,99*
€ 151,1181
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 123,78*
€ 147,2982
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KBW 02
ab € 0,28*
Zubehör
Lumberg
KBWO 02
ab € 0,28*
Zubehör
Lumberg
KB 02
ab € 0,26*
Zubehör
Lumberg
KBQ 02
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.