Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 2-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 2-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 02
Buchsenleiste, 2-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 02
Artikel-Nr.:
     4502-41P1657
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBWO 02
EAN/GTIN:
     4099889981490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Steckbare Schraubklemmenleiste, ME 020-50802, Lumberg Stiftleiste, ohne Seitenwände, stehende Ausführung, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 2 polig, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 02
ab € 125,22*
Zubehör
Lumberg
KS 02
ab € 125,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.