Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 8-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 8-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 08
Buchsenleiste, 8-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 08
Artikel-Nr.:
     4502-41P1647
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBQ 08
EAN/GTIN:
     4099889981391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3850 10 30 04, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00491 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 8pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,22*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 08
ab € 393,88*
Zubehör
Lumberg
KS 08
ab € 393,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.