Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KB 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KB 09
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KB 09
Artikel-Nr.:
     4502-41P1640
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KB 09
EAN/GTIN:
     4099889981322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Steckbare Schraubklemmenleiste, KBQ 02, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte doppelreihig versetzt, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,20*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 09
ab € 438,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.