Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 20


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 20
Stiftleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 20
Artikel-Nr.:
     4502-41P1451
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICSW 20
EAN/GTIN:
     4099889980264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20polig lumberg
stiftleiste
lumberg stiftleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3853 03 00 01, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, abgewinkelt, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,08836* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 611,70*
€ 727,923
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 607,91*
€ 723,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 586,01*
€ 697,3519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 557,31*
€ 663,1989
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 544,18*
€ 647,5742
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 20
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.