Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC-Stecker, Rechts abgewinkelt, Buchse, 1.2A, Anzahl Kontakte - 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068506
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
IDC-Stecker, Typ=MICA 20, Anzahl Kontakte=20, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Nennspannung=32 VAC, Nennstrom=1.2 A, Querschnitt (AWG)=-999, Raster=1.27 mm, Reihen=1, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=MICA
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, lumberg buchsenleiste, IDC-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,60*
Lager 115
2238
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 3,08*
1 Tag
476
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
HZ30
ab € 1.382,56*
Zubehör
Lumberg
MICSW 20
ab € 555,53*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 20
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 20 RP
ab € 0,63*
Zubehör
Lumberg
MICS 20
ab € 0,81*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 20
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.