Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlötverbinder, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICAL 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlötverbinder, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICAL 06
Einlötverbinder, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICAL 06
Artikel-Nr.:
     4502-41P1400
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICAL 06
EAN/GTIN:
     4099889979893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Minimodul-Steckverbinder, 3853 07 00 02, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, abgewinkelt, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Einlötverbinder
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.