Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgeräteeinbaubuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgeräteeinbaubuchse
Netzgeräteeinbaubuchse
Artikel-Nr.:
     4502-41P1313
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1613 12
EAN/GTIN:
     4099889874655
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Leiterplattenbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
Netzgeräte-Steckverbinder, 1613 12, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung mit Öffner, für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
4.2 mm
Farbe:
schwarz
Lochdurchmesser:
4.2 mm
Montage:
Durchsteckmontage
Nennspannung:
6 V
Nennstrom:
500 mA
Schaltfunktion:
Ja
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Einbaubuchse, Kleinspannungseinbaubuchse, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Schaltbuchse, Hohlbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,45*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 135
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.