Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,4/1,4mm; auf PCB; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,4/1,4mm; auf PCB; THT
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,4/1,4mm; auf PCB; THT
Artikel-Nr.:
     2805-1613-12
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1613 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Leiterplattenbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 6V DC
Nennstrom: 0,5A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Steckergröße: 3,4/1,4mm
Bauart: Ausschalter
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NES/J 135
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.