Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1522 02 Drahtverbinder 3.5 mm 2-pole Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumberg 1522 02 Drahtverbinder 3.5 mm 2-pole Schwarz
Lumberg 1522 02 Drahtverbinder 3.5 mm 2-pole Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-W778841
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1522 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg 3,5mm mono
klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm mono
Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J2A, 3,5 mm, 2-polig/mono, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Stecker
3.5 mm 2-pole
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Lebensdauer (Zyklen)
3000
Spannung
12 V
Stromstärke
1 A
Impedanz
50 Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,49*
2 Tage
257
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,52*
2 Tage
157
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLS22
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
KLS 2
ab € 0,879*
Zubehör
Lumberg
153206
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
WKLS 2
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.