Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXPPAM12FBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXPPAM12FBF
Buchse, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXPPAM12FBF
Artikel-Nr.:
     4502-41F3557
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPAM12FBF05ASTPG9
EAN/GTIN:
     4099889688801
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckdose, PXPPAM12FBF05ASTPG9, BULGIN Features * Zuverlässiger Schraubensicherungsmechanismus nach Industriestandard * A-codiert * Feld installierbar Stecker * Hoher Grad an Umweltschutz - Schutzart IP67 * Flexkörper aus Kunststoff Anwendungen * Prozesskontrolle * Industrielle Maschinen * Automatisierung von Fabriken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, canopen steckverbinder 5-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,60*
€ 31,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,71*
€ 31,55*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,55*
€ 31,57*
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 32,70*
€ 8,95*
ab € 25,53*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.