Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PPAM12FBF05ASTPG9
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPAM12FBF05ASTPG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Maximalstrom: 4A
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 28,13*
1
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 29,31*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 23,48*
€ 31,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 19,42*
€ 32,79*
1
€ 8,95*
ab € 27,51*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.