Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI08RPM0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI08RPM0
Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, PXMBNI08RPM0
Artikel-Nr.:
     4502-41F3320
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08RPM03APC
EAN/GTIN:
     4099889688207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Stecker, PXMBNI08RPM03APC, BULGIN Der PXMBNI08RPM03APC ist ein kompakter Sensor- und Automatisierungsstecker mit Schraubverschlusskupplung, der mechanisch und chemisch robust ist, einfach zu installieren ist, die Ausfallzeiten minimiert und zur Steigerung der Produktionseffizienz beiträgt. Features * Feld installierbar Stecker * Robuste PVC- und PUR-umspritzte Kabel * A-codiert * Hoher Grad an Umweltschutz - Schutzart IP67 Anwendungen * Prozesskontrolle * Industrielle Maschinen * Automatisierung von Fabriken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 25,94*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 17,72*
€ 28,06*
1
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 28,34*
1
€ 8,95*
ab € 20,05*
€ 29,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 22 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 103,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.