Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0061
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0061
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0061
Artikel-Nr.:
     4502-41F160
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6162.0061
EAN/GTIN:
     4099889862539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kaltgeräteeinbaustecker Typ Schurter/O. Heil 6061. Bis T 70 °C; Gehäuse: Polyamid, UL 94 V-0, mit versenkten Befestigungslöchern für Schraubmontage, 2polig + Schutzkontakt, 10 A/250 V (UL/CSA 15 A/250 V), Ausführung gemäß IEC/EN 60320-1. Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit Bef.-Lochabstand 40 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlüsse, Farbe): 6061–X–AAA0–A–140, Schraubanschluss, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01722 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 5,06*
1 Tag
47
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 5,09*
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 5,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,10*
€ 7,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.