Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6162.0061 IEC C14 INLET, 10A, 250VAC, SCREW, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887777
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6162.0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätesteckverbinder (IEC): IEC C14 Plug
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Produktpalette: 6061 Series
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbindermontage: Flange Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Sonstige, Steckverbinder, SCHURTER, 6162.0061, 2887777, 288-7777
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,81*
    € 5,06*
    1 Tag
    47
    € 5,95*
    ab € 2,73*
    € 5,09*
    € 5,90*
    ab € 2,30*
    € 5,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,10*
    € 7,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.