Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, 6-fach F, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0717/6/15/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerleiste, 6-fach F, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0717/6/15/
Verteilerleiste, 6-fach F, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0717/6/15/
Artikel-Nr.:
     4502-41F1584
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0717/6/15/ST
EAN/GTIN:
     4099889862508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Steckdose
Verteilersteckdose
Kaltgeräteeinbaudosen-Verteilerleisten Typ Bulgin PX0717. Gemäß IEC/EN 60320-2-2, mit Lötanschluss, 2-polig + Schutzkontakt, 10 A/250 V (UL 15 A/250 V); Gehäuse: Thermoplastic, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontakte: Messing, verzinnt, Plattenstärke: 1,5 mm, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C, Zulassungen: UL. Typ: PX0717/6/15/ST, mit 6 Dosen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Verteilerleiste, 6-fach
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
2-polig
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.