Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-137-731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-137-731
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-137-731
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-137-731
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 3-137-731
Artikel-Nr.:
     4502-41F1224
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-137-731
EAN/GTIN:
     4099891580322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
Kaltgerätestecker
Kaltgerätesteckverbinder
Stecker C14, 3-137-731, SCHURTER IEC Gerätestecker C14, Schraubmontage, frontseitig, Steckanschluss. Features * Ohne Dichtung IP20 * Schutzklasse I Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,61*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 3,64*
2 Tage
62
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 8,01*
Zubehör
Schurter
3-122-073
ab € 3,34*
Zubehör
Schurter
3-122-074
ab € 3,34*
Zubehör
Schurter
3-122-075
ab € 3,83*
Zubehör
Schurter
3-122-077
ab € 3,83*
Zubehör
Schurter
3-122-076
ab € 3,83*
Zubehör
Schurter
3-122-078
ab € 3,83*
Zubehör
Schurter
6051.2003
ab € 7,23*
Zubehör
Schurter
6051.2007
ab € 8,18*
Zubehör
Schurter
6051.2001
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.