Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Standard Sheet 1, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-101-785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose Standard Sheet 1, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-101-785
Steckdose Standard Sheet 1, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-101-785
Artikel-Nr.:
     4502-41F1045
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-785
EAN/GTIN:
     4099889861693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaubuchse
IEC-Geräteeinbaubuchse
IEC-Steckdose
Stecker, 3-101-785, SCHURTER IEC-Steckdose 400 VDC, Snap-in-Montage, Vorderseite, Schnellanschlussklemmen. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
Standard Sheet 1
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
400 V
Nennspannung UL/CSA:
400 V
Nennstrom IEC:
6 A
Nennstrom UL/CSA:
6 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
105 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 4,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-101-786
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.