Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-101-785 GERÄTEBUCHSE, 8.8A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3227791
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IEC)
Gerätebuchsen
Gerätesteckdosen
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • Produktpalette: GS21
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Steckdose GP21
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Nennstrom: 8.8 A
  • Nennspannung: 400 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,74*
    € 2,26*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,04*
    € 3,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,73*
    € 5,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3-101-786
    ab € 6,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.