Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD02330TA00MQ00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD02330TA00MQ00
Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD02330TA00MQ00
Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD02330TA00MQ00
Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD02330TA00MQ00
Artikel-Nr.:
     4502-41D4445
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD02330TA00MQ00
EAN/GTIN:
     4099879816436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, SMDTD02330TA00MQ00, WIMA Der SMDTD02330TA00MQ00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastungen während der Verarbeitung und des Betriebs. Features * Selbstheilung * Geeignet für bleifreies Löten * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
SMD 2824
Breite:
6.1 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
3 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 33nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.