Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-16, IR2113SPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-16, IR2113SPBF
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-16, IR2113SPBF
Artikel-Nr.:
     4502-40S8571
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113SPBF
EAN/GTIN:
     4099879102652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate-Treiber-ICs, IR2113SPBF, Infineon Technologies Der IR2113SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
9.5 V
Gehäuse:
SOIC-16
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.