Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-16, IR2112SPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-16, IR2112SPBF
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-16, IR2112SPBF
Artikel-Nr.:
     4502-40S8569
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2112SPBF
EAN/GTIN:
     4099879102638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Gate-Treiber-ICs, IR2112SPBF, Infineon Technologies Der IR2112SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Hoch oder Niedrigseite
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
9.5 V
Gehäuse:
SOIC-16
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, or-gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.