| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-40S8302 Herst.-Nr.: INA118P EAN/GTIN: 4099879091741 |
| | |
|
| | |
| Instrumentationsverstärker, INA118P, TI Der INA118P ist ein stromsparender, universell einsetzbarer Instrumentationsverstärker mit hervorragender Genauigkeit. Das vielseitige Design mit drei Operationsverstärkern und die geringe Größe machen dieses Gerät zu einer ausgezeichneten Wahl für eine breite Palette von Anwendungen. Features * Niedrige Offset-Spannung * Geringe Drift * Geschützte Eingänge * Hohe CMR Anwendungen * Brückenverstärker * RTD-Sensor-Verstärker * Medizinische Instrumentierung * Datenerfassung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Instrumentenverstärker mit niedriger Leistung | Gehäuse: | PDIP-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00085 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,11* | € 17,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,46* | € 20,15* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,30* | € 20,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,47* | € 20,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,23* | € 27,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|