Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, SOIC-8, AD712JRZ-REEL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, SOIC-8, AD712JRZ-REEL7
Dual Precision Operational Amplifier, SOIC-8, AD712JRZ-REEL7
Artikel-Nr.:
     4502-40S1211
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD712JRZ-REEL7
EAN/GTIN:
     4099879091659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, AD712JRZ-REEL7, ANALOG DEVICES Der AD712JRZ-REEL7 ist ein monolithischer Hochgeschwindigkeits-Präzisions-Operationsverstärker, der hohe Leistung zu einem sehr günstigen Preis bietet. Seine sehr niedrige Offset-Spannung und Offset-Spannungsdrift sind das Ergebnis einer fortschrittlichen Laser-Wafer-Trimming-Technologie. Features * Ausgezeichnete AC-Leistung * Ausgezeichnete DC-Leistung * 16 V/μs minimale Anstiegsgeschwindigkeit Anwendungen * DAC-Anwendungen * ADC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,48*
2
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 8,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.