| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-40S1208 Herst.-Nr.: AD620ARZ-REEL7 EAN/GTIN: 4099879091642 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, AD620ARZ-REEL7, ANALOG DEVICES Der AD620ARZ-REEL7 ist ein kostengünstiger, hochgenauer Instrumentenverstärker, der nur einen externen Widerstand benötigt, um Verstärkungen von 1 bis 10.000 einzustellen. Features * Verstärkungseinstellung mit einem externen Widerstand * Breiter Stromversorgungsbereich * Niedriges Rauschen * Niedrige Leistung * Ausgezeichnete DC-Leistung Anwendungen * Waagen * EKG und medizinische Instrumentierung * Schnittstelle zum Messwertaufnehmer * Datenerfassungssysteme * Industrielle Prozesssteuerungs Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Leistungsarmer operationsverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,52* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 9,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 9,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|