Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, AD8629ARZ-REEL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, AD8629ARZ-REEL7
Dual Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, AD8629ARZ-REEL7
Artikel-Nr.:
     4502-40S1207
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8629ARZ-REEL7
EAN/GTIN:
     4099879091635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, AD8629ARZ-REEL7, ANALOG DEVICES Der AD8629ARZ-REEL7 ist ein Verstärker mit großer Bandbreite und Auto-Zero-Funktion, der sich durch Rail-to-Rail-Eingangs- und Ausgangsschwingung und geringes Rauschen auszeichnet. Der Betrieb ist vollständig spezifiziert von 2,7 V bis 5 V Einfachversorgung. Features * Niedrige Versatz Spannung * Geringstes Auto-Zero-Verstärkerrauschen * Rail-to-Rail-Eingangs- und Ausgangsschwingung * Sehr niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Keine externen Komponenten erforderlich Anwendungen * Kfz-Sensoren * Druck- und Positionssensoren * Dehnungsmessstreifen-Verstärker * Medizinische Instrumentierung * Thermoelement-Verstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Nullpunktdrift-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,88*
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 4,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.