Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Frequenz Konverter, PDIP-8, AD654JNZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Frequenz Konverter, PDIP-8, AD654JNZ
Spannungs-Frequenz Konverter, PDIP-8, AD654JNZ
Artikel-Nr.:
     4502-40S1125
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD654JNZ
EAN/GTIN:
     4099879095374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
IC
A/D-Wandler-ICs, AD654JNZ, ANALOG DEVICES Der AD654JNZ ist ein monolithischer V/F-Wandler, der aus einem Eingangsverstärker mit einem Präzisionsoszillatorsystem und einer Hochstrom-Ausgangsstufe besteht. Features * Vielseitiger Eingangsverstärker * Betrieb mit Einzel- oder Doppelversorgung * Hohe Eingangsimpedanz, geringe Drift * Niedriger Ruhestrom * Niedriger Offset 1 mV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Spannungs-Frequenz Konverter
Eingangsspannung:
36 V
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 16,75*
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 16,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 16,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,17*
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.