Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Frequenz Konverter, PDIP-14, AD650JNZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Frequenz Konverter, PDIP-14, AD650JNZ
Spannungs-Frequenz Konverter, PDIP-14, AD650JNZ
Artikel-Nr.:
     4502-40S1097
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD650JNZ
EAN/GTIN:
     4099879095343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
IC
A/D-Wandler-ICs, AD650JNZ, ANALOG DEVICES Der AD650JNZ ist ein Spannungs-/Frequenz- oder Frequenz-/Spannungswandler, der eine Kombination aus Hochfrequenzbetrieb und geringer Nichtlinearität bietet, die bisher in monolithischer Form nicht verfügbar war. Features * U/f-Wandlung bis 1 MHz * Zuverlässige monolithische Konstruktion * Eingangsoffset auf Null beschneidbar * Sehr geringe Nichtlinearität
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
14
Ausführung:
Spannungs-Frequenz Konverter
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.