Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensor, 0,145-17,4 psi (10-1200 mbar), 1,8-3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensor, 0,145-17,4 psi (10-1200 mbar), 1,8-3,6 V
Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensor, 0,145-17,4 psi (10-1200 mbar), 1,8-3,6 V
Artikel-Nr.:
     4502-40P7821
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS561101BA03-50
EAN/GTIN:
     4099889456165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Pressure Sensor, MS561101BA03-50, TE Connectivity Drucksensor, mit Edelstahlkappe EIGENSCHAFTEN * Hochauflösendes Modul, 10 cm * Schnelle Umwandlung bis hinunter zu 1 ms * Geringe Leistung, 1 µA (bereithalten < 0.15 µA) * Ausgezeichnete langfristige Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensor
Gehäuse:
SMD-8
max. Temperatur:
85 °C
Messbereich:
0,145-17,4 psi (10-1200 mbar)
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,8-3,6 V
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Automation, Fühler, Sensor, Luftdrucksensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,52*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,32*
1 Tag
4933
5
€ 14,99*
ab € 6,35*
€ 9,54*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,49*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHDX8-232
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.