Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 1676979-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehpotentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 1676979-4
Drehpotentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 1676979-4
Artikel-Nr.:
     4502-40P7471
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1676979-4
EAN/GTIN:
     4099879970534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer, 1676979-4, TE Connectivity Abgedichtetes Potentiometer: Nein, Umkehrtyp: Einzeldrehung, Elementmaterial: Spulenwiderstand, Anzahl der Umkehrungen: 1, Abschnitte: Einfach, Einstellungsposition: Seitlich, Einstellungsausführung: Spindel, Potentiometer-Leistungsbewertung: 1 W, Potentiometer-Toleranz: 10%, Potentiometer-Widerstand: 10 K Ω, Widerstandsbereich: 1kΩ – 1MΩ Ω, Wellenausführung: Einfarbig, Potentiometer-Endverschlusstyp: Öse, Potentiometer-Befestigungsart: Leiterplatten-Befestigung, Montagewinkel: Rechter Winkel, Potentiometer-Abmessungen: 23.5 x 22.6 mm, Wellengröße: 6.35 x 25 mm, Temperaturkoeffizient: ±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Drehpotentiometer
Breite:
23.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
265 °
Drehbereich (mechanisch):
285 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.6 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer, te connectivity potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 18,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,49*
€ 18,09*
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 18,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 18,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.