Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschichtwiderstand, 3.32 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnschichtwiderstand, 3.32 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %
Dünnschichtwiderstand, 3.32 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     4502-40P1407
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1622796-6
EAN/GTIN:
     4099879694393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Axial, Dünnschichtwiderstandstyp 5-1622796-6, TE Connectivity Das Widerstandselement besteht aus einer dünnen Schicht einer Nickel-Chrom-Legierung, die auf ein Keramikelement mit hoher Wärmeleitfähigkeit aufgedampft ist. Die Endkappen aus Metall werden mit Gewalt auf das Element aufgesetzt, bevor es auf den Wert gewickelt wird. Verzinnte Kupferdrähte werden an die Endkappen geschweißt und die Bauteile anschließend beschichtet. Auf eine Schicht Phenolharz folgen drei Schichten Epoxidharz. Es wird auf Wert und Toleranz geprüft. FEATURES * Metallfilmwiderstände haben eine ausgezeichnete Stabilität unter Last und schwierigen Umgebungsbedingungen * Präzisions-Metallschichtwiderstände mit Toleranz bis 0,1 % und Temperaturkoeffizienten bis 15 ppm Technische Daten * Widerstand: 3.32 kΩ * Strom: 0.25 W * Toleranz: ±0.1 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dünnschichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.3 mm
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
3.32 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 0,25w, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 181,78*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 182,28*
€ 218,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 181.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.