Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; 3,32kΩ; 250mW; ±0,1%; Ø2,3x6,3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dünnschichtwiderstand, 3.32 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %
Dünnschichtwiderstand, 3.32 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     2805-YR1B3K32CC
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1622796-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -65...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 3,32kΩ
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,3x6,3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 181,78*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 182,59*
€ 211,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 211,62*
€ 251,8278
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 205,06*
€ 244,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,56*
€ 237,4764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 195,36*
€ 232,4784
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 182,59*
€ 217,2821
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18259* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 423,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.