Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 400 V, 5 kA, Keramik, B88069X5080S102


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 400 V, 5 kA, Keramik, B88069X5080S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 400 V, 5 kA, Keramik, B88069X5080S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 400 V, 5 kA, Keramik, B88069X5080S102
Artikel-Nr.:
     4502-40G982
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X5080S102
EAN/GTIN:
     4099889175677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X5080S102, EPCOS Features * Standardgröße * Hohe Folgestromfähigkeit * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Anwendung mit hohem Folgestrom * Stromversorgung * Unterhaltungselektronik * AC-Netzgeräte
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
400 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 137,20*
€ 172,78*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 154,30*
€ 176,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 176,49*
€ 210,0231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,79*
€ 203,2401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 170,51*
€ 202,9069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,30*
€ 183,617
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,543* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 882,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.