Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-338068-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-338068-8
Buchsenleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-338068-8
Artikel-Nr.:
     4502-39P1952
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-338068-8
EAN/GTIN:
     4099889977974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 18 pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, MICRO-MATCH, MICRO-MATCH FTE,18P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.112,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,84496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.355,05*
€ 2.802,5095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.333,10*
€ 2.776,389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.231,375*
€ 2.655,33625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.135,00*
€ 2.540,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.112,40*
€ 2.513,756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.