Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4
Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4
Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4
Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4
Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4
Buchsenleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 338070-4
Artikel-Nr.:
     4502-39P1935
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     338070-4
EAN/GTIN:
     4099889977875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 4pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, MICRO-MATCH, MICRO-MATCH FEM.SE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,46466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.303,00*
€ 1.550,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.288,50*
€ 1.533,315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.237,70*
€ 1.472,863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.204,475*
€ 1.433,32525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.161,65*
€ 1.382,3635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.