Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (gelb), 0,1 A/24 V, IP50, 2214.1237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (gelb), 0,1 A/24 V, IP50, 2214.1237
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (gelb), 0,1 A/24 V, IP50, 2214.1237
Artikel-Nr.:
     4502-39G1875
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2214.1237
EAN/GTIN:
     4099889195743
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
LED Array
LED Printmontage
Drucktaster, 2214.1237, Mentor Diese Miniatur-Drucktaster sind zusätzlich mit einer LED ausgestattet, um Schaltzustände farbig sichtbar zu machen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,1 A/24 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array gelb, led array, mentor led array, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 2,66*
Lager 4502
300
Frei Haus
ab € 740,84*
€ 740,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 740,84*
€ 881,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 222.258,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.