Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Prüfbuchse, Leiterplattenanschluss, Einbau-Ø 3.8 mm, schwarz, 1880.7031
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-39G1832
Hersteller:
Mentor
Herst.-Nr.:
1880.7031
EAN/GTIN:
4099889674002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Abbildung kann abweichen. Prüfbuchse ø 2 mm mit Ø 3 mm LED, 1880.7031, Mentor Diese doppelt isolierte Prüfklemme mit oben liegenden LEDs ist für Steckverbinder Ø 2 mm geeignet. Die isolierte Prüfklemme ist mit seitlichen Rippen und Rillen versehen, die beim Stapeln der isolierten Prüfklemme ineinander greifen und so eine Stabilisierung auf der Leiterplatte gewährleisten, um die notwendigen Steck- und Ziehkräfte aufzunehmen. Ein oder mehrere Kunststoffdübel dienen als zusätzliche mechanische Fixierungspunkte auf der Leiterplatte. Der Kragen an der Stirnseite des Bauteils gewährleistet den Schutz der Montagestelle an der Frontplatte vor Kurzschluss zwischen Prüfklemme und Frontplatte.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Prüfbuchse
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
3.8 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Länge:
18.5 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Laborsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Schaltbuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,29*
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.