Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1-178127-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1-178127-6
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1-178127-6
Artikel-Nr.:
     4502-38P7047
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-178127-6
EAN/GTIN:
     4099889974676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste amp
buchsenleiste
buchsenleiste 6pol
Rectangular Connectors, DYNAMIC SERIES, DYNAMIC 3100 REC HSG 6P K-XX
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.