Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht Widerstand, 120 Ω, 0.5 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohleschicht Widerstand, 120 Ω, 0.5 W, ±5 %
Kohleschicht Widerstand, 120 Ω, 0.5 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-38P4330
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623932-6
EAN/GTIN:
     4099879690418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Kohleschichtwiderstand, 1-1623932-6, TE Connectivity Das Element 1-1623932-6 besteht aus einer dünnen Kohlenstoffschicht, die auf einen Keramikkern mit hoher Wärmeleitfähigkeit aufgebracht ist. Die Endkappen aus Metall werden mit Gewalt auf das Element aufgesetzt, bevor es auf den Wert gewickelt wird. Verzinnte Kupferdrähte werden an die Endkappen geschweißt und die Komponenten dann beschichtet. Auf eine Schicht Phenolharz folgen drei Schichten Epoxidharz. Es wird auf Wert und Toleranz geprüft. Features * Geringe Kosten - Hohe Zuverlässigkeit * Hohes Leistungs-/Größenverhältnis * 5 Leistungsstufen - 0,25 W bis 2 W Anwendungen * Audio * Kommunikation * Messung * Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dünnschichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
3 mm
Isolationsspannung:
350 V
Länge:
9 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
120 Ω
Temperaturkoeffizient:
-1200/0 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand 0,5w, kohleschichtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0604*
200
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0604*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,0703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.