Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR Kohleschicht, Keramik Widerstand 120Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372765
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623932-6
EAN/GTIN:
     5056282847593
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 120Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht, Keramik
Serie = CFR
Temperaturkoeffizient = -450 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity Feste Kohleschichtwiderstände Serie CFR. Die Serie CFR von TE Connectivity besteht aus äußerst zuverlässigen festen Kohleschichtwiderständen. Diese Dünnschicht-Widerstände werden mit einer dünnen Schicht Kohlenstoff auf einem Keramikkern mit hohem Wärmeleitvermögen hergestellt. Dieses preiswerte Sortiment an Widerständen verfügt über fünf Nennleistungen von 0,25 W - 2 W und ist einsetzbar in einem großen Betriebstemperaturbereich (-55 °C bis +155 °C), wodurch es die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Audio-, Kommunikations- und Computeranwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile. Feste Kohleschichtwiderstände. 5 Nennleistungen von 0,25 W - 2 W. Breiter Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +155 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht, Keramik
Serie:
CFR
Temperaturkoeffizient:
-450 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1372765, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, 116239326, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,0514
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.