Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.
Stoßverbinder mit Isolation, 0,34-0,52 mm², AWG 22 bis 20, transparent/blau, 36.
Artikel-Nr.:
     4502-38P0035
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2213800-4
EAN/GTIN:
     4099889609653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Kabelverbinder, Spleiß, 2213800-4, TE Connectivity Verbinder, In-line, Einzeldraht, Phosphorbronze, 0,34-0,52 mm² Technische Daten * Ausführung: Verbinder * Material: Polycarbonat * Länge: 36,4 mm * Insulated: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 20
Farbe:
transparent/blau
Isoliert:
Ja
Länge:
36.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,34-0,52 mm²
Material:
Polycarbonat
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Kabelspleiß, Spleißverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,84*
1 Tag
375
1
€ 14,99*
ab € 0,903*
€ 2,17*
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.