Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm
Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm
Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm
Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm
Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm
Stoßverbinder mit Isolation, 0,75-0,82 mm², AWG 18, transparent/blau, 36.4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38P0033
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2213800-2
EAN/GTIN:
     4099889609639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Kabelverbinder, Spleiß, 2213800-2, TE Connectivity Verbinder, In-line, Einzeldraht, Phosphorbronze, 0,75 mm² Technische Daten * Ausführung: Verbinder * Material: Polycarbonat * Länge: 36,4 mm * Insulated: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
transparent/blau
Isoliert:
Ja
Länge:
36.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-0,82 mm²
Material:
Polycarbonat
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Kabelspleiß, Spleißverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1920
Frei Haus
ab € 1,20513*
€ 1,56178*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,89*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,62*
2 Tage
122
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.