Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassungsteil ohne Blende, BA9s, 250 V, Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Flachstecker 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassungsteil ohne Blende, BA9s, 250 V, Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Flachstecker 2
Fassungsteil ohne Blende, BA9s, 250 V, Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Flachstecker 2
Artikel-Nr.:
     4502-38G3404
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.63.004.100/0000
EAN/GTIN:
     4099889261189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Fassung
Signallampe, 1.63.004.100/0000, RAFI Signalleuchte mit Lampenfassung, Glühlampe mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Flachstecker 2 x 2,8 x 0,8 mm
Ausführung:
Signalleuchte
Befestigungsart:
Gewindering
Sockelausführung:
BA9s
Spannung:
250 V
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 250v, leuchtmittel ba9s, fassung rafi, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1000
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1002
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1300
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1301
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1400
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1402
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1500
ab € 0,50*
Sonstiges
Rafi
5.49.227.007/1502
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.