Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Singalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 250 V, transparent, Einbau-Ø 18.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Singalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 250 V, transparent, Einbau-Ø 18.2 mm
Singalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 250 V, transparent, Einbau-Ø 18.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38G3400
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.63.018.001/1002
EAN/GTIN:
     4099889583205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Fassung
Signalleuchte, 1.63.018.001/1002, RAFI Signalleuchte mit Lampenfassung, runde Linse, transparent.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 /2 x 2,8 x 0,8 mm
Diodendurchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
18.2 mm
Farbe der Beleuchtung:
transparent
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung:
250 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 250v, leuchtmittel ba9s, fassung rafi, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, LED-Signalleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.