| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38G3358 Herst.-Nr.: 1.65.111.051/0000 EAN/GTIN: 4099889261172 |
| | |
|
| | |
| Signalleuchten mit Fassung Serie LUMOTAST 75 Typ RAFI 1.65. Typ: 1.65.111.051, schwarz, Form 3 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötanschluss | Ausführung: | Signalleuchte | Befestigungsart: | Gewindering | Sockelausführung: | T 4,5 | Spannung: | 35 V | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.00764 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, fassung rafi, fassung, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel |
| | |
| |