Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassungsteil ohne Blende, T 4,6, 35 V, Lötanschluss, 1.02.157.021/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassungsteil ohne Blende, T 4,6, 35 V, Lötanschluss, 1.02.157.021/0000
Fassungsteil ohne Blende, T 4,6, 35 V, Lötanschluss, 1.02.157.021/0000
Fassungsteil ohne Blende, T 4,6, 35 V, Lötanschluss, 1.02.157.021/0000
Artikel-Nr.:
     4502-38G214
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.02.157.021/0000
EAN/GTIN:
     4099889261103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Signalleuchten mit Fassung T 4,6 Typ RAFI 1.02.157. Einbaudurchmesser 9,1 mm, mit rundem Bund; Beleuchtbarkeit: Glühlampe mit Sockel T 4,6 (muss gesondert bestellt werden), Befestigung: Gewindering, Anschlüsse: Lötanschluss, Schutzart (frontseitig): IP 40, Grenzwerte: max. 35 V/1,0 W. Blenden dazu müssen gesondert bestellt werden. Typ: 1.02.157.021/0000, Fassungsteil ohne Blende
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Fassungsteil
Befestigungsart:
Gewindering
Sockelausführung:
T 4,6
Spannung:
35 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00139 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, rafi kontrolllampen, kontrolllampe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Lampenfassung, Leuchtenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,571*
€ 3,601*
10
€ 3,90*
ab € 2,622*
€ 3,662*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 4,09*
1 Tag
145
1
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 7,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.49.255.001/1002
ab € 0,38*
Zubehör
Rafi
5.49.255.001/1307
ab € 0,38*
Zubehör
Rafi
5.49.255.001/1403
ab € 0,34*
Zubehör
Rafi
5.49.255.001/1510
ab € 0,38*
Zubehör
Rafi
5.49.255.002/1002
ab € 0,1895*
Zubehör
Rafi
5.49.255.002/1402
ab € 0,17*
Zubehör
Rafi
5.49.255.002/1502
ab € 0,17*
Zubehör
Rafi
5.49.255.002/1301
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.