Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5817
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1V220P
EAN/GTIN:
     4099891907495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHC1V220P, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
55 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,1507*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
1 Tag
1618
1
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,367*
2
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,772*
1 Tag
480
5
€ 5,95*
ab € 0,4987*
€ 0,8187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK226M035A9DAA
ab € 0,057*
Ähnlich
Multicomp
MCESL35V226M6.3X5.2
ab € 0,071*
Ähnlich
Nichicon
UUD1V220MCL1GS
ab € 0,105*
Ähnlich
Panasonic
35SVF22M
ab € 0,492*
Ähnlich
Panasonic
35SVPF22M
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.